ハンマーキャスター
Sシリーズ500タイプ自在ゴムB車200mm
材質(車輪)
イモノホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
ストッパー
なし
車輪径D(Φmm)
200
キャスタータイプ
重荷重用プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07005705
500HPS-CR200
200
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください