低床式重荷重用 自在 65mm ナイロンB車

低床式重荷重用 自在 65mm ナイロンB車 - ハンマーキャスター
材質(車輪)ナイロン一体車輪 複列ボールベアリング入荷重種別重荷重ストッパーなしキャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
070057145401S-NRB6565
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする