ハンマーキャスター
Sシリーズ400タイプ固定イモノ車100mm
材質(車輪)
イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入
ストッパー
なし
車輪径D(Φmm)
100
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07006055
400SR-C100
CADデータダウンロード
100
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07006064
400SRP-C100
CADデータダウンロード
100
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください