曜日別特売

Sシリーズ400タイプ固定イモノ車125mm

Sシリーズ400タイプ固定イモノ車125mm - ハンマーキャスターSシリーズ400タイプ固定イモノ車125mm - ハンマーキャスター
材質(車輪)イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入ストッパーなし車輪径D(Φmm)125キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07006073400SR-C125125
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
07006082400SRP-C125125
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする