ハンマーキャスター
Sシリーズ400タイプ固定イモノ車150mm
材質(車輪)
イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入
ストッパー
なし
車輪径D(Φmm)
150
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07006098
400SR-C150
CADデータダウンロード
150
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07006107
400SRP-C150
CADデータダウンロード
150
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください