ハンマーキャスター
540シリーズ 固定 75mm MCナイロンB車
材質(車輪)
MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
ストッパー
なし
車輪径D(Φmm)
75
キャスタータイプ
低床式・重荷重用プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07006222
540HR-MCB75
75
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください