ハンマーキャスター
Sシリーズ自在SP付ナイロン車65mm
材質(車輪)
ナイロン一体車輪 複列ボールベアリング入
ストッパー
回転ストッパー付
車輪径D(Φmm)
65
キャスタータイプ
低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07006238
5451S-NRB65
65
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください