Sシリーズ自在SP付ナイロン車75mm

Sシリーズ自在SP付ナイロン車75mm - ハンマーキャスター
材質(車輪)ナイロン一体車輪 複列ボールベアリング入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
車輪径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
070062475451S-NRB75-75
オープン5,998
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
806535045451S-NRB75【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)75
7,2965,598
3,998
アウトレット
4,398(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする