曜日別特売

オールステンレス 低床式 重荷重 自在ナイロンB入り

オールステンレス 低床式 重荷重 自在ナイロンB入り - ハンマーキャスターオールステンレス 低床式 重荷重 自在ナイロンB入り - ハンマーキャスター
荷重種別重荷重金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82車輪ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31260944540S0S-NRB505030082×8263×6379
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
07006265540S0S NRB505030082×8263×6379
オープン
取扱い終了
返品不可
07006308540S0S NRB656530082×8263×6390
オープン
取扱い終了
返品不可
07006317540S0S NRB757530082×8263×63100
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする