オールステンレス 低床式重荷重 固定 ナイロンB入り65mm

オールステンレス 低床式重荷重 固定 ナイロンB入り65mm - ハンマーキャスター
材質(車輪)ナイロン一体車輪 複列ボールベアリング入トラスコ品番814-4438荷重種別重荷重質量(g)583金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07006283540 SSR-NRB 6565
オープン
6,298
6,928(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする