ハンマーキャスター
オールステンレス 低床式重荷重 自在SP付 ナイロンB入り65mm
トラスコ品番
814-4440
車輪
ナイロン一体車輪 複列ボールベアリング入
ストッパー
回転ストッパー付
車輪径D(Φmm)
65
キャスタータイプ
低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31260960
545S0S-NRB65
65
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07006326
540 S0S-NRB 65
65
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください