ハンマーキャスター
低床式重荷重SP付MC75mm
材質(車輪)
MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
荷重種別
重荷重
ストッパー
回転ストッパー付
キャスタータイプ
低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07006353
545H-MCB75
75
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください