ハンマーキャスター
ステンレス用100mmフェノール車輪
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
車輪幅(mm)
32
ボス幅H(mm)
44
穴径d(Φmm)
10.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07007254
428S0S-PH100
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください