曜日別特売

Tナットとボルトナットセット ネジ M14

Tナットとボルトナットセット ネジ M14 - ニューストロング販売Tナットとボルトナットセット ネジ M14 - ニューストロング販売

ボルト・Tナット・フランジナット・カップリングナットをセットした木製ベース付のセットです。
加工幅が広がります。
時間の削減になります。

用途加工物の取付に悩む必要ありません材質材質:S45C、焼き入れ、黒染め仕様クランプ用治具セットセット内容スタットボルト、Tナット、フランジナット、カップリングナット内容量1セット
注意
※締め付け対象物が斜めになっていた場合は気をつけて締め付ける事。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
適合T溝幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
070074821614-TS837-9135516
24,690
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
070074981814-TS837-91405.218
25,103
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする