ニューストロング販売
Tナットとボルトナットセット ネジ M18
ボルト・Tナット・フランジナット・カップリングナットをセットした木製ベース付のセットです。
加工幅が広がります。
時間の削減になります。
用途
加工物の取付に悩む必要ありません
材質
材質:S45C、焼き入れ、黒染め
仕様
クランプ用治具セット
セット内容
スタットボルト、Tナット、フランジナット、カップリングナット
内容量
1セット
注意
※締め付け対象物が斜めになっていた場合は気をつけて締め付ける事。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
適合T溝幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07007525
2018-TS
837-9147
8.45
20
¥
38,067
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07007534
2218-TS
837-9150
8.7
22
¥
38,478
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07007543
2418-TS
837-9154
8.65
24
¥
39,095
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください