曜日別特売

Tナットとボルトナットセット ネジ M24

Tナットとボルトナットセット ネジ M24 - ニューストロング販売

ボルト・Tナット・フランジナット・カップリングナットをセットした木製ベース付のセットです。
加工幅が広がります。
時間の削減になります。

用途加工物の取付に悩む必要ありません材質材質:S45C、焼き入れ、黒染め仕様クランプ用治具セットトラスコ品番837-9165セット内容スタットボルト、Tナット、フランジナット、カップリングナット質量(kg)16.6適合T溝幅(mm)28内容量1セット
注意
※締め付け対象物が斜めになっていた場合は気をつけて締め付ける事。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
070076042824-TS
64,815
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする