曜日別特売

クランピングキット ネジ M16

クランピングキット ネジ M16 - ニューストロング販売クランピングキット ネジ M16 - ニューストロング販売

MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。
ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。
基本型標準クランプ治工具セットです。
前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。
加工幅が広がります。
時間の削減になります。

用途加工物の取付に悩む必要ありません材質材質:S45C、焼き入れ、黒染め仕様木製ベース付、クランプ用治具セットセット内容ボルト、ナット(フランジ、T-ナット、カップリング)ステップ(クランプ、ブロック)ボルト【スタットボルト】M16ねじの呼びM16内容量1セット
注意
※機械のベットに合せて製品を選ぶ事。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
適合T溝幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
070076561816-CK837-914118.118
122,222
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
070076652016-CK837-914418.220
122,838
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする