曜日別特売

クランピングキット ネジ M24

クランピングキット ネジ M24 - ニューストロング販売

MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。
ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。
基本型標準クランプ治工具セットです。
前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。
加工幅が広がります。
時間の削減になります。

用途加工物の取付に悩む必要ありません材質材質:S45C、焼き入れ、黒染め仕様木製ベース付、クランプ用治具セットトラスコ品番837-9164セット内容ボルト、ナット(フランジ、T-ナット、カップリング)ステップ(クランプ、ブロック)質量(kg)38.6ボルト【スタットボルト】M24適合T溝幅(mm)28ねじの呼びM24内容量1セット
注意
※機械のベットに合せて製品を選ぶ事。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
070077532824-CK
236,627
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする