ニューストロング販売
スイベルパット付ボルト ボルトサイズ 12ミリ
クランプの受けボルトです。
クランプが多少傾いていても使用できます。
T溝上でも使用できます。
用途
治具の高さ調節に
ねじ径
M12
材質
スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30)、黒染仕上げ
仕様
クランプ用治具
トラスコ品番
828-9756
セット内容
単品、12M-JN、LP-12
高さ(mm)
100
質量(g)
220
レンチサイズ(mm)
【六角レンチ穴】6
二面幅(mm)
19
内容量
1本
注意
※機械のベットに対して90°になる様心がける事。
※傾斜30度以上は傾きません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07007918
CHS-4000
¥
2,048
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください