ニューストロング販売
C型ワッシャー 10ミリ用
締め付けナットを緩めるだけで取り外せます。
大量生産時に便利です。
クランプの代用として使用できます。
横からの脱着によって効率が良くなります。
用途
クランプの代用として
材質
スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC40)、黒染仕上げ
外径(Φmm)
40
厚さ(mm)
8
仕様
クランプ用治具
トラスコ品番
827-9316
質量(g)
65
適合ボルト径
M10
割幅(mm)
11
内容量
1枚
注意
※締め付け前にきちんとセットされているか確認してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07007963
10M-CW
¥
2,732
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください