ニューストロング販売
C型ワッシャー 20ミリ用
締め付けナットを緩めるだけで取り外せます。
大量生産時に便利です。
クランプの代用として使用できます。
横からの脱着によって効率が良くなります。
用途
クランプの代用として
材質
スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC40)、黒染仕上げ
外径(Φmm)
80
厚さ(mm)
10
仕様
クランプ用治具
トラスコ品番
828-9763
質量(g)
300
適合ボルト径
M20
割幅(mm)
21
内容量
1枚
注意
※締め付け前にきちんとセットされているか確認してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07007988
20M-CW
¥
4,005
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください