クランプ受金

クランプ受金 - ニューストロング販売

スクリューサポート上面の面積が小さい場合使用します。
押さえクランプの幅がスクリューサポートの受皿より広い時に使用します。

用途クランプの受皿に材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げセット内容単品ダボ径(Φmm)11×10内容量1本
注意
※クランプが上下又左右に傾いていないか確認してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
径(Φmm)
全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07007997SST-7A780-7228150【上面】4820
3,867
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07008006SST-7B780-7236260【上面】5422
4,120
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07008015SST-7C780-7244320【上面】5825
4,583
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
07008024SST-7D780-7252450【上面】6430
7,440
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
641:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする