ニューストロング販売
T-スロットミニクランプ
薄物ワークのクランプに最適です。
T溝を利用することで簡単にセットアップが完了します。
締付は、レンチでホーローネジを締付けるだけですぐに作業が開始できます。
材質/仕上
S45C/黒染
硬度HRC
35°
内容量
1組(2個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ボルト径
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07008033
TMC-1218
M6
758-4555
54
10.8
22
¥
32,680
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07008042
TMC-1422
M6
758-4563
54
13.8
24
¥
34,860
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07008058
TMC-1625
M8
758-4571
65
15.8
27
¥
39,215
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07008067
TMC-1828
M8
758-4580
65
17.5
29
¥
43,572
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07008076
TMC-2032
M10
758-4598
65
19.7
24
¥
45,752
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください