曜日別特売

クランピング スクリュー(AFタイプ)

クランピング スクリュー(AFタイプ) - ニューストロング販売クランピング スクリュー(AFタイプ) - ニューストロング販売クランピング スクリュー(AFタイプ) - ニューストロング販売クランピング スクリュー(AFタイプ) - ニューストロング販売クランピング スクリュー(AFタイプ) - ニューストロング販売クランピング スクリュー(AFタイプ) - ニューストロング販売クランピング スクリュー(AFタイプ) - ニューストロング販売クランピング スクリュー(AFタイプ) - ニューストロング販売

加工物の位置決めに便利です。
尖端に付いている鋼球が平坦になっています。
平らな加工物や傾斜面でもワークを確実にクランプします。
面で受けることでワークが軟質な場合や、締付け力がかかる場合、角度のある場合に使用出来ます。

用途クランプ作業に材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°タイプAFタイプ内容量1個
注意
※先端の鋼球の向きを確認する事。
全17種類を絞り込む
質量(g)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07008094CAF-10156.7837-9318
2,445
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
07008103CAF-102511.2837-9319
2,543
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
07008112CAF-103516.2837-9320
2,602
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
07008128CAF-122012.5837-9321
3,353
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
07008137CAF-123020837-9322
3,478
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
07008146CAF-124030837-9323
3,603
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月20日
07008155CAF-125040837-9324
3,730
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
07008164CAF-162528837-9325
4,172
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
07008173CAF-163540837-9326
6,338
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
07008182CAF-164545837-9327
5,180
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
07008198CAF-165555837-9328
5,432
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
07008207CAF-166565837-9329
5,705
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
07008216CAF-6152.4837-9330
1,728
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
07008225CAF-6253.8837-9331
1,902
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
07008234CAF-8123.2837-9332
1,952
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
07008243CAF-8205.8837-9333
1,977
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
07008252CAF-8309837-9334
2,023
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする