ニューストロング販売
クランピング スクリュー(ARタイプ)
加工物の位置決めに便利です。尖端に鋼球が付いています。
凹凸のある加工物に使用点当りでワークをクランプします。
点で受けることでワークの位置決めやクランプとして使用出来ます。
用途
クランプ作業に
材質
本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°
セット内容
単品
タイプ
ARタイプ
内容量
1個
注意
※柔かい加工物は傷付き易いので注意する事。
全17種類を絞り込む
質量(g)
選択してください
2.4
3.2
3.8
5.8
6.7
9
11.2
12.5
16.2
20
28
30
40
45
55
65
17種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07008268
CAR-1015
6.7
837-9340
¥
1,313
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07008277
CAR-1025
11.2
837-9341
¥
1,418
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
60日以内出荷
返品不可
07008286
CAR-1035
16.2
837-9342
¥
1,452
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07008295
CAR-1220
12.5
837-9343
¥
1,877
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07008304
CAR-1230
20
837-9344
¥
2,002
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07008313
CAR-1240
30
837-9345
¥
2,148
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07008322
CAR-1250
40
837-9346
¥
2,198
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07008338
CAR-1625
28
837-9347
¥
2,903
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07008347
CAR-1635
40
837-9348
¥
3,003
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07008356
CAR-1645
45
837-9349
¥
3,333
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07008365
CAR-1655
55
837-9350
¥
3,628
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07008374
CAR-1665
65
837-9351
¥
3,802
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
07008383
CAR-615
2.4
837-9352
¥
1,155
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07008392
CAR-625
3.8
837-9353
¥
1,215
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
07008408
CAR-812
3.2
837-9354
¥
1,155
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07008417
CAR-820
5.8
837-9355
¥
1,313
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07008426
CAR-830
9
837-9356
¥
1,313
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください