クランピング スクリュー(AWタイプ)

クランピング スクリュー(AWタイプ) - ニューストロング販売クランピング スクリュー(AWタイプ) - ニューストロング販売クランピング スクリュー(AWタイプ) - ニューストロング販売クランピング スクリュー(AWタイプ) - ニューストロング販売クランピング スクリュー(AWタイプ) - ニューストロング販売クランピング スクリュー(AWタイプ) - ニューストロング販売クランピング スクリュー(AWタイプ) - ニューストロング販売クランピング スクリュー(AWタイプ) - ニューストロング販売

加工物の位置決めに便利です。
尖端に付いている鋼球はセレーションになっています。
黒革の加工物に使用、粗い面も確実にクランプします。
セレーションで受けることでワークが凹凸面でもクランプ出来ます。

用途クランプ作業に材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°タイプAWタイプ内容量1個
注意
※先端の鋼球の向きを確認する事。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07008435CAW-10156.7837-9362
3,802
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
07008444CAW-102511.2837-9363
3,927
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
07008453CAW-103516.2837-9364
5,212
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
07008462CAW-122012.5837-9365
5,180
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
07008478CAW-123020837-9366
5,205
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
07008487CAW-124030837-9367
5,455
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
07008496CAW-125040837-9368
5,505
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
07008505CAW-162528837-9369
6,582
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
07008514CAW-163540837-9370
8,560
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
07008523CAW-164545837-9371
6,907
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
07008532CAW-165555837-9372
7,507
5,998
6,598(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
07008548CAW-166565837-9373
7,433
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
07008557CAW-6152.4837-9374
2,667
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
07008566CAW-6253.2837-9375
2,778
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
07008575CAW-8123.8837-9376
3,028
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
07008584CAW-8205.8837-9377
3,103
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
07008593CAW-8309837-9378
3,037
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする