ニューストロング販売
クランピング スクリュー(BFタイプ)
加工物の位置決めに便利です。
尖端に付いている鋼球が平坦になっています。
平らな加工物や傾斜面でもワークを確実にクランプします。
平らな加工物や傾斜面でもワークを確実にクランプします。
用途
クランプ作業に
材質
本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°
タイプ
BFタイプ
内容量
1個
注意
※先端の鋼球の向きを確認する事。
全17種類を絞り込む
質量(g)
選択してください
5.3
7.4
9.5
13.5
20.5
24
26
34
40
46
50
70
83
90
110
130
170
17種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ピッチ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07008602
CBF-1025
-
26
¥
2,518
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07008618
CBF-1040
-
34
¥
2,543
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07008627
CBF-1060
-
46
¥
2,728
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07008636
CBF-1230
-
40
¥
3,603
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07008645
CBF-1245
1.75
50
¥
3,802
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07008654
CBF-1265
-
70
¥
4,153
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07008663
CBF-1280
-
83
¥
4,230
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07008672
CBF-1640
-
90
¥
4,503
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07008688
CBF-1650
-
110
¥
4,667
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07008697
CBF-1665
-
130
¥
5,080
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07008706
CBF-1690
-
170
¥
5,455
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07008715
CBF-615
-
5.3
¥
1,902
¥
1,888
¥
2,077
(税込)
翌々日出荷
07008724
CBF-625
-
7.4
¥
1,902
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07008733
CBF-635
-
9.5
¥
1,902
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
07008742
CBF-820
-
13.5
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07008758
CBF-830
-
20.5
¥
2,572
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07008767
CBF-840
-
24
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください