曜日別特売

クランピング スクリュー(BRタイプ)

クランピング スクリュー(BRタイプ) - ニューストロング販売クランピング スクリュー(BRタイプ) - ニューストロング販売クランピング スクリュー(BRタイプ) - ニューストロング販売クランピング スクリュー(BRタイプ) - ニューストロング販売クランピング スクリュー(BRタイプ) - ニューストロング販売クランピング スクリュー(BRタイプ) - ニューストロング販売クランピング スクリュー(BRタイプ) - ニューストロング販売クランピング スクリュー(BRタイプ) - ニューストロング販売

加工物の位置決めに便利です。尖端に鋼球が付いています。
凹凸のある加工物に使用点当りでワークをクランプします。

用途クランプ作業に材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°セット内容単品タイプBRタイプ内容量1個
注意
※柔かい加工物は傷付き易いので注意する事。
全17種類を絞り込む
質量(g)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07008776CBR-102526
1,418
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
07008785CBR-104034
1,452
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
07008794CBR-106046
1,703
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
07008803CBR-123040
2,148
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
07008812CBR-124550
2,378
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
07008828CBR-126570
2,495
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
07008837CBR-128083
2,667
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
07008846CBR-164090
2,667
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
07008855CBR-1650110
2,815
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
07008864CBR-1665130
3,103
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
07008873CBR-1690170
3,578
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
07008882CBR-6155.3
1,155
959
1,055(税込)
翌々日出荷
返品不可
07008898CBR-6257.4
1,313
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
07008907CBR-6359.5
1,313
979
1,077(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
07008916CBR-82013.5
1,313
989
1,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
07008925CBR-83020
1,313
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
07008934CBR-84024
1,367
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする