ニューストロング販売
クランピング スクリュー(BWタイプ)
加工物の位置決めに便利です。
尖端に付いている鋼球はセレーションになっています。
黒革の加工物に使用、粗い面も確実にクランプします。
黒革の加工物に使用、粗い面も確実にクランプします。
用途
クランプ作業に
材質
本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°
タイプ
BWタイプ
内容量
1個
注意
※先端の鋼球の向きを確認する事。
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07008943
CBW-1025
26
¥
3,930
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07008952
CBW-1040
34
¥
3,927
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07008968
CBW-1060
46
¥
4,230
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07008977
CBW-1230
40
¥
5,455
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07008986
CBW-1245
50
¥
5,582
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07008995
CBW-1265
70
¥
5,782
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07009004
CBW-1280
83
¥
5,882
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07009013
CBW-1640
90
¥
6,332
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07009022
CBW-1650
110
¥
6,455
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07009038
CBW-1665
130
¥
6,782
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07009047
CBW-1690
170
¥
7,232
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07009056
CBW-615
5.3
¥
2,667
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07009065
CBW-625
7.4
¥
2,728
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07009074
CBW-635
9.5
¥
2,778
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
07009083
CBW-820
13.5
¥
3,037
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07009092
CBW-830
20
¥
3,037
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07009108
CBW-840
24
¥
3,112
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください