曜日別特売

クランピングキット ネジ M10

クランピングキット ネジ M10 - ニューストロング販売クランピングキット ネジ M10 - ニューストロング販売

MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。
ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。
基本型標準クランプ治工具セットです。
前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。
加工幅が広がります。
時間の削減になります。

用途加工物の取付に悩む必要ありません仕様木製ベース付、クランプ用治具セットセット内容ボルト、ナット(フランジ、T-ナット、カップリング)ステップ(クランプ、ブロック)材質材質:S45C、焼き入れ、黒染めボルト【スタットボルト】M10内容量1セット
注意
※機械のベットに合せて製品を選ぶ事。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
適合T溝幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07009117S-1210-CK837-95307.0512
72,838
55,980
61,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月10日
07009126S-1410-CK837-95317.2614
72,838
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする