ステップクランプ 使用ボルト M10 全長150

ステップクランプ 使用ボルト M10 全長150 - ニューストロング販売

クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。
ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。

用途ワークの固定にトラスコ品番758-4288材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)150幅(mm)32質量(kg)1.14高さ(mm)19適合ボルト径M8、M10内容量1セット
注意
※クランプ片側セレ-ションにゴミ等、付着していないか確認する事。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0700938860S-38 (19X32X150)
8,917
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップクランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/060/
2022-10-06

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする