ニューストロング販売
ステップクランプ 使用ボルト M12 全長150
クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。
ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
用途
ワークの固定に
トラスコ品番
758-4261
材質
スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ
長さ(mm)
150
幅(mm)
32
質量(kg)
1.2
高さ(mm)
22
適合ボルト径
M12、M14
内容量
1セット
注意
※クランプ片側セレ-ションにゴミ等、付着していないか確認する事。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07009415
60S-12 (22X32X150)
¥
8,777
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください