ニューストロング販売
ステップクランプ 使用ボルト M16 全長63
クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。
ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
用途
ワークの固定に
トラスコ品番
758-4164
材質
スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ
長さ(mm)
63
幅(mm)
32
質量(kg)
0.32
高さ(mm)
16
適合ボルト径
M16
内容量
1セット
注意
※クランプ片側セレ-ションにゴミ等、付着していないか確認する事。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07009458
25S-58 (16X32X63)
¥
5,787
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください