ニューストロング販売
ステップクランプ 使用ボルト M20 全長200
クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。
ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
用途
ワークの固定に
トラスコ品番
758-4334
材質
スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ
長さ(mm)
200
幅(mm)
50
質量(kg)
3
高さ(mm)
25
適合ボルト径
M18、M20
内容量
1セット
注意
※クランプ片側セレ-ションにゴミ等、付着していないか確認する事。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07009485
80S-34 (25X50X200)
¥
14,493
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください