ニューストロング販売
スライドクランプ Aタイプ セットボルト M16
薄物の加工物を側面からクランプします。
薄物加工に最適です。
浮上りを防止します。
用途
レンチを差込締付けるだけ
仕様
薄物加工用
トラスコ品番
837-9626
材質
材質:S45C、焼入:HRC-30°~35°、仕上:黒染
長さ(mm)
143
幅(mm)
36
質量(kg)
0.65
高さ(mm)
22
適合ボルト径
M16
口金高さ(mm)
9
内容量
1セット
注意
※無理な締め付けはしない事。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07009537
TC-2A
¥
89,285
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください