曜日別特売

頑チャック坊主

頑チャック坊主 - ニューストロング販売

薄型設計のため加工範囲を大幅に拡がリます。
複数のチャックテーブルにセットでき、作業効率を大幅に向上できます。
底面2ヶ所にキー溝付です。
旋盤加工で手間のかかる作業に最適です。
生爪を利用して、異形物も1ヶ所締で4ヶ所チャッキングできます。
マシニング用薄型チャックになります。
操作が簡単です。

用途丸物・角物、両方掴むことが出来る仕様四つ爪スクロールチャックトラスコ品番837-9503セット内容T型レンチ、スパナ材質鋳鋼(FC-300)質量(kg)35全高(mm)310×250×72(122)締付け能力(mm)【外面】Φ6~200、【内面】Φ72~200キー溝幅(mm)18内容量1台
注意
※無理な締め付けはしない事。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07009747MCA-10
682,870
559,800
615,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする