頑チャック坊主 マシニング用 四爪チャック

頑チャック坊主 マシニング用 四爪チャック - ニューストロング販売頑チャック坊主 マシニング用 四爪チャック - ニューストロング販売頑チャック坊主 マシニング用 四爪チャック - ニューストロング販売

薄型設計のため加工範囲を大幅に拡がリます。
複数のチャックテーブルにセットでき、作業効率を大幅に向上できます。
底面2ヶ所にキー溝付です。
旋盤加工で手間のかかる作業に最適です。
生爪を利用して、異形物も1ヶ所締で4ヶ所チャッキングできます。
マシニング用薄型チャックになります。
操作が簡単です。

用途丸物・角物、両方掴むことが出来る仕様四つ爪スクロールチャックセット内容T型レンチ、ラジェントレンチ材質鋳鋼(FC-300)内容量1台
注意
※無理な締め付けはしない事。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
全高(mm)
締付け能力(mm)
キー溝幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07009765MCA-6837-950513215×165×57(96)【外面】Φ4~128、【内面】Φ55~12818
409,722
379,800
417,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
07009774MCA-8837-950621250×200×65(108)【外面】Φ5~162、【内面】Φ62~16218
439,815
389,800
428,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07009756MCA-12837-950462380×310×85(141)【外面】Φ10~265、【内面】Φ90~26522
958,333
799,800
879,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする