曜日別特売

クランプサポート

クランプサポート - ニューストロング販売クランプサポート - ニューストロング販売クランプサポート - ニューストロング販売クランプサポート - ニューストロング販売

クランプの持ち上げや戻しに便利です。
クランプ作業の効率が倍増します。

用途マシニング、フライス、ボール盤上でのクランプ作業の効率が倍増内容量1本
注意
※クランプの浮き具合に注意する事。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
材質
全長(mm)
幅(mm)
適合ボルト径
レンチサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07009975CS-1013ピアノ線、黒染め6022M10【止ねじ六角レンチ】3
1,485
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
07009984CS-1214ピアノ線、黒染め6024M12【止ねじ六角レンチ】3
1,483
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
07009993CS-1415ピアノ線、黒染め6026M14【止ねじ六角レンチ】3
1,567
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
07010045CS-2425ピアノ線、黒染め6036M24【止ねじ六角レンチ】4
2,083
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
07009966CS-08------
1,050
取扱い終了
07010002CS-16------
1,240
取扱い終了
07010018CS-1818ピアノ線、黒染め6030M18【止ねじ六角レンチ】3
1,770
取扱い終了
07010027CS-20------
1,400
取扱い終了
07010036CS-2223ピアノ線、黒染め6034M22【止ねじ六角レンチ】4
1,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする