ニューストロング販売
グリップ スクリュー(Aタイプ)
黒革の加工物などの支えに使用します。
凹凸のある加工物のクランプやストッパーとして使用出来ます。
用途
黒皮ワークの押さえにスリップ防止用ボルト
仕様
クランプ用治具
材質
SCM435、焼入:HRC32°~38°、仕上:黒染
内容量
1個
注意
※曲がったり、斜めにセットされたボルトは締め付けない事。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07010054
GAW-1025
837-9214
25
15
M10
¥
2,652
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07010063
GAW-1050
837-9215
50
30
M10
¥
2,690
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07010072
GAW-1225
837-9216
25
22
M12
¥
2,690
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07010088
GAW-1250
837-9217
50
45
M12
¥
2,878
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07010097
GAW-1625
837-9218
25
38
M16
¥
2,913
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07010106
GAW-1650
837-9219
50
78
M16
¥
2,913
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07010115
GAW-2025
837-9220
25
58
M20
¥
3,482
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07010124
GAW-2050
837-9221
50
120
M20
¥
3,828
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください