ニューストロング販売
グリップ スクリュー(Bタイプ)
黒革の加工物などの支えに使用します。
凹凸のある加工物のクランプやストッパーとして使用出来ます。
用途
黒皮ワークの押さえにスリップ防止用ボルト
仕様
クランプ用治具
材質
SCM435、焼入:HRC32°~38°、仕上:黒染
内容量
1個
注意
※曲がったり、斜めにセットされたボルトは締め付けない事。
全10種類を絞り込む
質量(g)
選択してください
8
15
30
35
50
85
100
160
205
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07010133
GBW-1025
837-9227
25
30
M10
¥
2,518
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07010142
GBW-1040
837-9228
40
35
M10
¥
2,690
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07010158
GBW-1225
837-9229
25
35
M12
¥
2,790
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07010167
GBW-1240
837-9230
40
50
M12
¥
2,790
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07010176
GBW-1635
837-9231
35
85
M16
¥
3,260
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07010185
GBW-1650
837-9232
50
100
M16
¥
3,228
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07010194
GBW-2040
837-9233
40
160
M20
¥
3,980
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07010203
GBW-2060
837-9234
60
205
M20
¥
3,980
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07010212
GBW-625
837-9235
25
8
M6
¥
2,518
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07010228
GBW-825
837-9236
25
15
M8
¥
2,478
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください