ニューストロング販売
グリップ パット(角タイプ)
黒革の加工物などの支えに使用します。
様々な用途に合わせて使用出来ます。
固定パッドとして使用出来ます。
用途
黒皮ワークのスリップ防止用の埋め込みパッド
材質
SKH9、焼入:HRC60°、仕上:黒染
厚さ(mm)
10
仕様
クランプ用治具
内容量
1個
注意
※曲がったり、斜めにセットされたボルトは締め付けない事。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07010237
GAS-510
M5
8
¥
2,478
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07010246
GAS-612
M6
10
¥
2,478
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07010255
GAS-620
M6
30
¥
2,478
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07010264
GAS-625
M6
43
¥
2,478
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください