曜日別特売

グリップ パット(丸タイプ)

グリップ パット(丸タイプ) - ニューストロング販売グリップ パット(丸タイプ) - ニューストロング販売グリップ パット(丸タイプ) - ニューストロング販売グリップ パット(丸タイプ) - ニューストロング販売グリップ パット(丸タイプ) - ニューストロング販売

黒革の加工物などの支えに使用します。
様々な用途に合わせて使用出来ます。
固定パッドとして使用出来ます。

用途黒皮ワークのスリップ防止用の埋め込みパッド材質SKH9、焼入:HRC60°、仕上:黒染仕様クランプ用治具内容量1個
注意
※曲がったり、斜めにセットされたボルトは締め付けない事。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
厚さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07010273GBS-510M5105
3,260
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
07010282GBS-612M6128
3,260
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
07010298GBS-616M61216
3,260
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
07010307GBS-620M61225
3,260
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
07010316GBS-625M61240
3,260
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする