ニューストロング販売
Tスロットボルト ネジ M12 全長 200ミリ
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。
プレスの金型押さえに役立ちます。
ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途
プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能
ねじ径
M12
トラスコ品番
837-9073
セット内容
単品
材質
S45C、鍛造品、仕上:黒染め
全長(mm)
200
質量(g)
196
T溝幅(mm)
12に適合
内容量
1本
注意
※締め付け対象物が斜めになっていた場合は気をつけて締め付ける事。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07010368
TBM-12200
¥
1,968
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください