ニューストロング販売
Tスロットボルト ネジ M16 全長 100ミリ
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。
プレスの金型押さえに役立ちます。
ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途
プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能
ねじ径
M16
トラスコ品番
837-9076
セット内容
単品
材質
S45C、鍛造品、仕上:黒染め
全長(mm)
100
質量(g)
200
T溝幅(mm)
16に適合
内容量
1本
注意
※締め付け対象物が斜めになっていた場合は気をつけて締め付ける事。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07010395
TBM-16100 (16MMX100MML)
¥
2,015
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください