曜日別特売

Tスロットボルト ネジ M16 全長 125ミリ

Tスロットボルト ネジ M16 全長 125ミリ - ニューストロング販売

ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。
プレスの金型押さえに役立ちます。
ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。

用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能ねじ径M16トラスコ品番837-9077セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)125質量(g)240T溝幅(mm)16に適合内容量1本
注意
※締め付け対象物が斜めになっていた場合は気をつけて締め付ける事。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07010404TBM-16125 (16MMX125MML)
2,177
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする