スピーディロック 使用ボルト M10

スピーディロック 使用ボルト M10 - ニューストロング販売

簡単にクランプできます。
軽切削用です。

用途量産薄物や小物加工に専用治具としてトラスコ品番758-4423材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げストローク(mm)4高さ(mm)8質量(g)30径(Φmm)【上面】26ねじ寸法M10×1.5耐荷重(kN)5適合ボルト径M10内容量1個
注意
※加工物との間を確認する事。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07010754SLN-10
4,297
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする