ニューストロング販売
スピーディロック 使用ボルト M8
簡単にクランプできます。
軽切削用です。
用途
量産薄物や小物加工に専用治具として
トラスコ品番
758-4458
材質
スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ
ストローク(mm)
3
高さ(mm)
6
質量(g)
20
径(Φmm)
【上面】24
ねじ寸法
M8×1.25
耐荷重(kN)
4
適合ボルト径
M8
内容量
1個
注意
※加工物との間を確認する事。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07010788
SLN-8
¥
3,977
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください