曜日別特売

グースネッククランプ

グースネッククランプ - ニューストロング販売

加工物をクランプした時、ナットの締め付け位置が低くなります。
クランプがZ型になっており締め付けナットが飛び出しません。
クランプがZ型でセットボルト穴が長い為、調整に余裕があります。

用途マシニングセンター、フライス盤、ボール盤に適合ボルト径M16仕様クランプ用治具トラスコ品番827-9329材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC32~38)、黒染仕上げ長さ(mm)150幅(mm)48質量(kg)1.3高さ(mm)48角度(°)【クランプ】2首下長(mm)【クランプ】25穴寸法(Φmm)17×55口高(mm)25内容量1個
注意
※曲がったり、斜めにセットされたボルトは締め付けない事。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07015198GNC-150
15,510
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする