ニューストロング販売
グースネッククランプ 使用ボルト M20
加工物をクランプした時、ナットの締め付け位置が低くなります。
クランプがZ型になっており締め付けナットが飛び出しません。
クランプがZ型でセットボルト穴が長い為、調整に余裕があります。
用途
マシニングセンター、フライス盤、ボール盤に
適合ボルト径
M20
仕様
クランプ用治具
トラスコ品番
827-9330
材質
スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC32~38)、黒染仕上げ
長さ(mm)
175
幅(mm)
60
質量(kg)
2.3
高さ(mm)
60
角度(°)
【クランプ】2
首下長(mm)
【クランプ】30
穴寸法(Φmm)
21×65
口高(mm)
30
内容量
1個
注意
※曲がったり、斜めにセットされたボルトは締め付けない事。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07015207
GNC-175
¥
24,305
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください