ステップブロック 動き寸法 19 ~ 49

ステップブロック 動き寸法 19 ~ 49 - ニューストロング販売

ブロックにセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。
ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。

用途クランプの高さ合わせにトラスコ品番758-4105材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ幅(mm)17厚さ(mm)25質量(kg)0.11高さ(mm)30適合高さ(mm)19~49内容量1セット
注意
※クランプが上下また左右に傾いていないか確認する事。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
070152161-S
2,803
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする